曜日別特売

水で貼れる! 結露防止シート 無地

水で貼れる! 結露防止シート 無地 - アストロ水で貼れる! 結露防止シート 無地 - アストロ水で貼れる! 結露防止シート 無地 - アストロ水で貼れる! 結露防止シート 無地 - アストロ水で貼れる! 結露防止シート 無地 - アストロ水で貼れる! 結露防止シート 無地 - アストロ

【水だけで貼れる断熱・結露防止シート】水で窓ガラスに簡単に貼り付けできる断熱・結露防止シート。外観を損なわない柄ナシ。

用途【空気の層を作ることで断熱効果を発揮】プチプチをフィルムで挟んだ三層構造。窓とシートの間に空気層を作り断熱効果を発揮。【温度差を緩和し結露防止・暖房効率UP】窓ガラスの表面温度の低下を抑え結露の発生を抑制。暖房効率もアップ。夏・冬使える。【ハサミでカット可能・目隠しとしても】ハサミで自由にカット可能。光を適度に取り込みながら目隠し・プライバシー対策にも。材質ポリエチレンクリア質量(g)192寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)300×1800×2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59133737-
オープン
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする