アストロ
防寒シート 120x180cm
【ぽかぽか保温アルミシート】保温効果のあるアルミで冷えるのを防ぐソフトな感触の防寒シート。
用途
【アルミ×発泡ポリエチレン】アルミ蒸着シート×発泡ポリエチレンで保温効果を発揮しぽかぽか。【輻射熱を反射し蓄熱・保温】布団の下に敷けばアルミが身体から放出された熱を反射し蓄熱・保温。【サバイバルシートとしても】アウトドア、災害時、遭難時などのサバイバルシートとしても使える。
材質
アルミ蒸着シート・発泡ポリエチレン
色
シルバー
質量(g)
300
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(約)1200×1800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59133615
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください