曜日別特売

輸送用布団保存袋

輸送用布団保存袋 - アストロ輸送用布団保存袋 - アストロ輸送用布団保存袋 - アストロ輸送用布団保存袋 - アストロ輸送用布団保存袋 - アストロ輸送用布団保存袋 - アストロ輸送用布団保存袋 - アストロ

ビッグサイズ 引っ越し 輸送用 布団収納袋 来客用やオフシーズンの羽毛布団の保管に たっぷり入る まとめて収納 運搬

用途【布団をホコリから守るビックサイズの収納ケース】布団をホコリから守る通気性の良い不織布製のビックサイズの収納ケース。【来客用の布団一式やオフシーズンの布団の収納に】来客用の布団一式やオフシーズンの羽毛布団などをまとめてスッキリ収納。【運搬の際に便利なベルト付き・ロングファスナー】持ち運びの際に便利な長さ調節可能なベルト2本付き。ひもの用意が不要。【引っ越しの際の送り状やメモが入るポケット付き】透明のポケット付きで送り状やメモを入れられる。材質ポリプロピレン・ポリエチレンエンジ質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約950×600×500収納の目安布団:約2~3枚(1枚あたり)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59133631-
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする