アストロ
シューズ収納巾着袋 グレー
【通気性に優れた不織布製の靴収納巾着袋】通気性の良い不織布製の袋で靴やスリッパなどを湿気やホコリから守り保管。
用途
【丈夫な厚手生地・旅行の荷物の仕分けに】厚手の不織布なので丈夫で破れにくく、旅行の際の荷物の仕分けなどにも使える。【巾着タイプでシューズの持ち運びに便利】軽量でかさばらないので靴の持ち運びに便利。出し入れがスムーズな巾着タイプ。【靴保管以外にもさまざまな用途で使える】靴や上履きを収納するのはもちろん、バッグやタオル、小物類の収納にも使える。
材質
ポリエステル・中密度繊維板
寸法(mm)
約幅300×高さ400
色
グレー
質量(g)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59133728
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください