ブラスト興業
スリム看板 黄蛍光プリズム反射 しじまる君イラスト付 KBガード付
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
仕様
KBガード付
材質
枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート
色
【看板】蛍光プリズムライムイエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)
280×1400+脚150
注意
※注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
92
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59133755
SYA-101PWK-50
1台
50m先工事中
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133771
SYA-102PWK-100
1台
100m先工事中
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133780
SYA-102PWK-200
1台
200m先工事中
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133789
SYA-102PWK-300
1台
300m先工事中
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133798
SYA-102PWK-500
1台
500m先工事中
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133807
SYA-103PWK
1台
お願い工事中につきご協力お願いします。
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133816
SYA-104PWK
1台
段差あり
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133825
SYA-105PWK
1台
徐行
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133841
SYA-106PWK
1台
片側交互通行
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133850
SYA-107PWK
1台
停止位置
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133859
SYA-108PWK
1台
工事区間始まり
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133868
SYA-109PWK
1台
工事区間終わり
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133877
SYA-110PWK
1台
歩行者通路
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133886
SYA-111PWK-50
1台
50m先(車線減少左へ)
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133895
SYA-111PWK-100
1台
100m先(車線減少左へ)
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133911
SYA-111PWK-200
1台
200m先(車線減少左へ)
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133920
SYA-112PWK-50
1台
50m先(車線減少右へ)
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133929
SYA-112PWK-100
1台
100m先(車線減少右へ)
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133938
SYA-112PWK-200
1台
200m先(車線減少右へ)
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133947
SYA-113PWK
1台
車両通行止
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133956
SYA-114PWK
1台
通行止
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133965
SYA-115PWK
1台
工事中
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133981
SYA-116PWK
1台
速度落としてください
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133990
SYA-117PWK
1台
この先幅員減少
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59133999
SYA-118PWK
1台
この先右折できません
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134008
SYA-119PWK
1台
この先左折できません
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134017
SYA-120PWK
1台
工事車両出入口
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134026
SYA-121PWK
1台
通り抜けできません
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134035
SYA-122PWK
1台
右によってください
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134051
SYA-123PWK
1台
左によってください
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134060
SYA-124PWK
1台
片側通行
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134069
SYA-125PWK
1台
全面通行止
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134078
SYA-126PWK
1台
まわり道
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134087
SYA-127PWK
1台
この先右折工事中
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134096
SYA-128PWK
1台
この先左折工事中
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134105
SYA-129PWK
1台
信号機あり
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134121
SYA-130PWK
1台
関係者以外立入禁止
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134130
SYA-131PWK
1台
工事予告
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134139
SYA-132PWK
1台
スリップ注意
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134148
SYA-133PWK
1台
除草作業中
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134157
SYA-134PWK
1台
水道工事中
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134166
SYA-135PWK
1台
一時停止
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134175
SYA-136PWK
1台
速度厳守
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134191
SYA-137PWK
1台
落石注意
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134200
SYA-138PWK
1台
飛び出し注意
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134209
SYA-139PWK
1台
立入禁止
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134218
SYA-101PWK-50-2
1セット(2台)
50m先工事中
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134227
SYA-102PWK-100-2
1セット(2台)
100m先工事中
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134236
SYA-102PWK-200-2
1セット(2台)
200m先工事中
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59134245
SYA-102PWK-300-2
1セット(2台)
300m先工事中
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。