はくでん
デジタルマルチメータ
テストリードを格納できる、手帳型小型デジタルマルチメータです。
仕様
最大表示値:4000
質量(g)
107
周波数(Hz)
99.99/999.9/9.999k/99.99k/999.9k/9.999M
本体寸法(mm)
125×80×19.5
交流電圧(V)
400m/4/40/400/600
抵抗(Ω)
400/4k/40k/400k/4M/40M
直流電圧(V)
400m/4/40/400/600
機能
その他測定:デューティサイクル・ダイオード・導通チェック・データホールド・自動電源オフ等
電池
単4電池×2(別売)
静電容量(F)
9.999n/99.99n/999.9n/9.999μ/99.99μ/999.9μ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59133089
HD-PDM01S
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください