曜日別特売

ハンドヘルドオシロスコープ

ハンドヘルドオシロスコープ - はくでんハンドヘルドオシロスコープ - はくでんハンドヘルドオシロスコープ - はくでんハンドヘルドオシロスコープ - はくでんハンドヘルドオシロスコープ - はくでんハンドヘルドオシロスコープ - はくでん

オシロスコープ・マルチメータ・信号発生器機能が一つにまとまったハンドヘルド多機能オシロスコープです。

仕様プローブ減衰:×1、×10、×100、マルチメータ測定項目:直流電圧(mV/V)・交流電圧(mV/V)・直流電流(mA/A)・交流電流(μA/mA/A)・抵抗(Ω)・静電容量(F)・周波数(Hz)、リアルタイムサンプリングレート:200MSa/s、信号発生器出力:正弦波、方形波、三角波、半波、全波、のこぎり波、入力カップリング:直流、交流、垂直感度:20mV/div - 10V/div、帯域幅:50MHz質量(g)約380本体寸法(mm)181×89×40チャンネル数2機能自動測定:周期、周波数、ピークツーピーク、最大値、最小値、RMS、デューティサイクル、平均サンプリングレート範囲:1.5S/s~200MSa/s入力インピーダンス1MΩ(16pF)トリガー【エッジ】立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、【モード】自動、通常、シングル立ち上がり時間10ns未満レコード長最高128Kb内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59132976HD-152S
28,600
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする