オシロスコープ プローブ

オシロスコープ プローブ - はくでんオシロスコープ プローブ - はくでん

周波数帯域は100MHz、最大測定電圧は600V(10:1)のオシロスコープ用プローブです。

仕様入力静電容量:18pF (1:10) 90pF (1:1)、最大入力:1X-200動作電圧 (Vp-p) 10X-600動作電圧 (Vp-p)入力容量[1X] 70pF-120pF [10X] 13pF-18pF周波数帯域(MHz)DC 100 (1:10) DC 6 (1:1)最大測定電圧(V)600 (10:1) 300 (1:1)立ち上がり時間3.5ns (10:1) 58ns (1:1)入数2本/セット入力抵抗10MΩ (1:10) 1MΩ (1:1)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59133168HDOP-02
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする