曜日別特売

デジタル水平器

デジタル水平器 - はくでんデジタル水平器 - はくでんデジタル水平器 - はくでんデジタル水平器 - はくでんデジタル水平器 - はくでんデジタル水平器 - はくでんデジタル水平器 - はくでんデジタル水平器 - はくでん

角度計、水平・垂直の気泡水準器が搭載された水平器です。
底面には磁石が内蔵され、ディスプレイの自動反転機能もあるため、様々な場面で活用することができます。
便利な定規機能・勾配(mm/m)測定機能も有ります。

幅(mm)49厚さ(mm)23測定範囲勾配:0~85mm/m、角度:4×90°電源単4電池×2(別売)精度(mm)0.1分解能0.1°機能ホールド機能・バックライト機能測定モード絶対測定・相対測定内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59132940HD-91A300300250
3,120
3,098
3,408(税込)
当日出荷
59132949HD-91A500500370
3,950
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
59132958HD-91A600600410
4,280
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
59132967HD-91A800800410
5,090
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする