はくでん
ペン型 振動計
使い分けができる測定用プローブチップが複数付属し、加速度・速度・変位測定が可能なペン型振動計です。
測定範囲
加速度:0.1~199.9m/s2 ピーク値、速度:0.1~199.9mm/s 実行値、変位:0.001~1.999mm ピーク値
質量(g)
69
電源
単4電池×2(別売)
本体寸法(mm)
135×35×24
測定精度
±10% ±2digits
機能
自動電源オフ:1分間無操作で自動電源オフ、電池残量警告:有り
動作環境
0~40℃, 30~90%RH
測定周波数範囲
加速度10Hz~1KHz (LO) 1KHz~15KHz (HI)、速度:10Hz~1KHz (LO)、変位:10Hz~1KHz(LO)
バックライト
LCD:7秒間無操作で消灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59133211
HD-63C
¥
65,200
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください