デンゲン
自動遮光溶接面 デルタ
4センサーによる抜群の感度性能
高画質液晶レンズ採用で鮮明な視野と広角視野を実現
4点ヘッドギアにより固定位置の調整が幅広いです。
溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
仕様
可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR5~8 / IR9~13
質量(g)
580
定格
【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み
速度
[遮光復帰速度]無段階調整:0.1秒~1.0秒以内
電源(個)
オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2
センサー感知方式
4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高
視界範囲(mm)
100×60=77.52
遮光速度(秒)
0.1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59137928
XC-50 DELTA
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください