セルタン
QUBE専用補充ビーズクッション
ビーズクッション用の補充ビーズです。そのまま入れるだけなので、お部屋を汚さず簡単に出来ます。
材質
【中材】発泡ポリスチレンビーズ【生地】ポリプロピレン88%、ポリエステル12%
高さ(cm)
10
内容量
1台
注意
※お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2~3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
幅(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59138549
A606a-610BE
0.95
XLサイズ用
63
63
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59138558
A607a-610BE
0.7
Lサイズ用
54
54
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59138567
A608a-610BE
0.4
Mサイズ用
44
44
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません