ハイロック
ユニオンクロス
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
内容量
1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
d
l
B
L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59147159
CXA-6M
15.3
最小4.8
19.6
17.7
27
¥
7,410
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
59147168
CXA-4
15.24
最小4.82
19.55
17.78
26.92
¥
7,410
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
59147177
CXA-4M
13.7
最小2.4
18.8
16.1
25.35
¥
7,840
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
59147186
CXA-3M
12.9
最小2.4
15.7
15.3
22.3
¥
7,910
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
59147195
CXA-2
12.7
最小2.28
15.74
15.24
22.35
¥
7,910
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
59147211
CXA-10M
17.2
最小7.9
23.9
19.5
31.5
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
59147220
CXA-6
16.76
最小7.11
23.11
19.3
30.48
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
59147229
CXA-8M
16.2
最小6.4
21.3
18.6
28.8
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
59147238
CXA-5
16.25
最小6.35
21.33
18.54
28.7
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
59147247
CXA-12M
22.8
最小9.5
25.9
22
36
¥
10,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
59147256
CXA-8
22.86
最小10.41
25.9
21.84
36.06
¥
10,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
59147265
CXA-15M
24.4
最小11.9
28.7
22
38.8
¥
15,660
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
59147281
CXA-16M
24.4
最小12.7
28.7
22
38.8
¥
15,660
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
59147290
CXA-10
24.38
最小12.7
28.7
21.84
38.8
¥
15,660
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
59147299
CXA-18M
24.4
最小15.1
29.7
22
39.8
¥
17,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
59147308
CXA-20M
26
最小15.9
32.5
22
42.6
¥
18,540
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
59147317
CXA-12
24.38
最小15.74
29.71
21.84
39.87
¥
18,540
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
59147326
CXA-22M
26
最小18.3
32.5
22
42.6
¥
26,670
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
59147335
CXA-14
25.9
最小18.28
34.54
21.84
44.7
¥
26,670
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
59147351
CXA-25M
31.3
最小21.8
36.8
22
49.1
¥
33,080
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
59147360
CXA-16
31.24
最小22.35
36.83
26.41
49.02
¥
33,080
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材