ハイロック
ハーフエルボ
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
内容量
1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
d
l
B
L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59142338
CLMA2-2R
12.7
最小2.28
18.3
15.24
24.91
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
59142347
CLMA2-4R
12.7
最小2.28
18.3
15.24
24.91
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
59142356
CLMA3M-2R
12.9
最小2.4
17
15.3
23.6
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
59142365
CLMA3M-4R
12.9
最小2.4
18
15.3
24.6
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
59142381
CLMA4M-2R
13.7
最小2.4
18.8
16.1
25.4
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
59142390
CLMA4M-4R
13.7
最小2.4
18.8
16.1
25.4
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
59142399
CLMA4-2R
15.24
最小4.82
19.1
17.78
26.47
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
59142408
CLMA6M-2R
15.3
最小4.8
19.6
17.7
27
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
59142417
CLMA6M-4R
15.3
最小4.8
19.6
17.7
27
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
59142426
CLMA4-4R
15.24
最小4.82
19.81
17.78
27.18
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
59142435
CLMA8M-2R
16.2
最小4.8
21.3
18.6
28.8
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
59142451
CLMA8M-4R
16.2
最小6.4
21.3
18.6
28.8
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
59142460
CLMA10M-2R
17.2
最小4.8
23.9
19.5
31.5
¥
2,890
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
59142469
CLMA10M-4R
17.2
最小7.1
23.9
19.5
31.5
¥
2,890
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
59142478
CLMA5-2R
16.25
最小4.82
21.33
18.54
28.7
¥
2,930
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
59142487
CLMA5-4R
16.25
最小6.35
22.4
18.54
29.77
¥
2,930
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
59142496
CLMA6-2R
16.76
最小4.82
23.11
19.3
30.48
¥
2,930
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
59142505
CLMA6-4R
16.76
最小7.11
23.11
19.3
30.48
¥
3,030
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
59142521
CLMA6M-6R
15.3
最小4.8
22.4
17.7
29.8
¥
3,320
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
59142530
CLMA4-6R
15.24
最小4.82
22.35
17.78
29.71
¥
3,390
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
59142539
CLMA8M-6R
16.2
最小6.4
23.9
18.6
31.4
¥
3,450
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
59142548
CLMA10M-6R
17.2
最小7.9
23.9
19.5
31.5
¥
3,550
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
59142557
CLMA4-8R
15.24
最小4.82
24.6
17.78
31.97
¥
3,640
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
59142566
CLMA5-6R
16.25
最小6.35
23.11
18.54
30.48
¥
3,640
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
59142575
CLMA6-6R
16.76
最小7.11
23.87
19.3
31.24
¥
3,640
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
59142591
CLMA6M-8R
15.3
最小4.8
24.4
17.7
31.8
¥
3,740
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
59142600
CLMA12M-4R
22.8
最小7.1
25.9
22
36
¥
4,060
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
59142609
CLMA12M-6R
22.8
最小9.5
25.9
22
36
¥
4,060
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
59142618
CLMA8-4R
22.86
最小7.11
25.9
21.84
36.06
¥
4,270
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
59142627
CLMA10M-8R
17.2
最小7.9
25.9
19.5
33.5
¥
4,470
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
59142636
CLMA8-6R
22.86
最小9.65
25.9
21.84
36.06
¥
4,560
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
59142645
CLMA6-8R
16.76
最小7.11
23.8
19.3
31.42
¥
4,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
59142661
CLMA12M-8R
22.8
最小9.5
25.9
22
36
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59142670
CLMA12M-2R
22.8
最小4.8
25.9
22
36
¥
5,270
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
59142679
CLMA1-2R
8.63
最小1.27
15.24
10.92
19.05
¥
5,270
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
59142688
CLMA8M-8R
16.2
最小6.4
25.1
18.6
32.6
¥
5,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
59142697
CLMA8-8R
22.86
最小10.41
25.9
21.84
36.06
¥
5,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
59142706
CLMA2M-2R
12.9
最小1.7
18.3
15.3
24.8
¥
5,910
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
59142715
CLMA5-8R
16.25
最小6.35
25.3
18.54
32.8
¥
7,040
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
59142731
CLMA15M-4R
24.4
最小11.9
27.9
22
38
¥
7,560
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
59142740
CLMA15M-6R
24.4
最小11.9
27.9
22
38
¥
7,560
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
59142749
CLMA16M-6R
24.4
最小9.5
27.9
22
38
¥
7,560
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
59142758
CLMA10-6R
24.38
最小9.65
26.9
21.84
37.06
¥
7,560
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
59142767
CLMA8-2R
22.86
最小10.41
25.9
21.84
36.06
¥
7,910
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
59142776
CLMA15M-8R
24.4
最小11.9
27.9
22
38
¥
7,920
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
59142785
CLMA16M-8R
24.4
最小11.9
27.9
22
38
¥
7,920
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
59142801
CLMA10-8R
24.38
最小11.93
26.9
21.84
37.06
¥
7,920
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
59142810
CLMA18M-8R
24.4
最小11.9
29.7
22
39.8
¥
8,360
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
59142819
CLMA18M-12R
24.4
最小15.1
29.7
22
39.8
¥
8,360
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
59142828
CLMA20M-8R
26
最小11.9
34.5
22
44.6
¥
8,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材