曜日別特売

キャップ

キャップ - ハイロックキャップ - ハイロックキャップ - ハイロック

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

内容量1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
l
B
L
二面幅H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59140500CCA-6M15.315.717.723.1【対面距離(六角)】14
1,310
999
1,099(税込)
3日以内出荷
59140509CCA-4M13.714.716.121.3【対面距離(六角)】12
1,430
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
59140518CCA-8M16.21718.624.5【対面距離(六角)】16
1,430
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
59140527CCA-516.2517.0118.5424.38【対面距離(六角)】15.87
1,430
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
59140536CCA-3M12.913.515.320.1【対面距離(六角)】12
1,670
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
59140545CCA-212.713.4615.2420.06【対面距離(六角)】11.11
1,670
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
59140561CCA-2M12.913.515.320.1【対面距離(六角)】12
1,780
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
59140570CCA-18.6311.210.9214.18【対面距離(六角)】7.94
1,780
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
59140579CCA-10M17.21919.526.6【対面距離(六角)】19
1,790
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
59140588CCA-616.7618.2819.325.65【対面距離(六角)】17.46
1,790
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
59140597CCA-12M22.8192229.1【対面距離(六角)】22
2,620
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
59140606CCA-822.8619.0521.8429.21【対面距離(六角)】22.22
2,620
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
59140615CCA-15M24.419.82229.9【対面距離(六角)】25
3,820
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
59140631CCA-16M24.419.82229.9【対面距離(六角)】25
3,820
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
59140640CCA-1024.3819.8121.8429.97【対面距離(六角)】25.4
3,820
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
59140649CCA-18M24.421.32231.4【対面距離(六角)】30
5,260
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
59140658CCA-1224.3821.3321.8431.49【対面距離(六角)】28.57
5,260
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
59140667CCA-20M2623.92234【対面距離(六角)】32
6,540
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
59140676CCA-22M2623.92234【対面距離(六角)】32
7,140
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
59140685CCA-1425.923.8721.8434.03【対面距離(六角)】31.75
7,140
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
59140701CCA-25M31.326.226.538.5【対面距離(六角)】38
10,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
59140710CCA-1631.2426.1626.4138.35【対面距離(六角)】38.1
10,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする