ハイロック
メスランチーズ
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
内容量
1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
d
l
B
L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59146450
CRTF6M-2R
15.3
最小4.8
19.6
17.7
46
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59146459
CRTF4M-2R
13.7
最小2.4
18.9
16.1
25.45
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59146468
CRTF8M-2R
16.2
最小6.4
22.4
18.6
48.9
¥
5,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59146477
CRTF4-2R
15.24
最小4.82
19.55
17.78
26.92
¥
5,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
59146486
CRTF3M-2R
12.9
最小2.4
18
15.3
24.5
¥
5,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
59146495
CRTF2-2R
12.7
最小2.28
18.03
15.24
24.63
¥
5,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
59146511
CRTF8M-4R
16.2
最小6.4
23.1
18.6
53
¥
5,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
59146520
CRTF4M-4R
13.7
最小2.4
21.7
16.1
28.25
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
59146529
CRTF6M-4R
15.3
最小4.8
22.4
17.7
52.1
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
59146538
CRTF4-4R
15.24
最小4.82
22.86
17.78
29.71
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
59146547
CRTF4-6R
15.24
最小4.82
24.4
17.78
31.64
¥
5,970
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
59146556
CRTF10M-2R
17.2
最小7.9
23.9
19.5
31.6
¥
6,080
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
59146565
CRTF6-2R
16.76
最小7.11
23.1
19.3
30.31
¥
6,080
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
59146581
CRTF6M-6R
15.3
最小4.8
24.4
17.7
31.7
¥
6,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
59146590
CRTF3M-4R
12.9
最小2.4
20.8
15.3
27.3
¥
6,270
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
59146599
CRTF2-4R
12.7
最小2.28
20.8
15.24
27.15
¥
6,270
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
59146608
CRTF10M-4R
17.2
最小7.9
25.9
19.5
33.5
¥
6,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
59146617
CRTF6-4R
16.76
最小7.11
23.87
19.3
31.24
¥
6,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
59146626
CRTF8M-6R
16.2
最小6.4
25.2
18.6
32.4
¥
6,470
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
59146635
CRTF10M-6R
17.2
最小7.9
25.9
19.5
33.6
¥
7,740
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
59146651
CRTF6-6R
16.76
最小7.11
25.9
19.3
33.11
¥
7,740
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
59146660
CRTF12M-6R
22.8
最小9.5
25.9
22
58.4
¥
8,610
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
59146669
CRTF8-6R
22.86
最小10.41
25.9
21.84
36.06
¥
8,610
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
59146678
CRTF12M-2R
22.8
最小9.5
25.9
22
36
¥
8,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
59146687
CRTF12M-4R
22.8
最小9.5
25.9
22
58.4
¥
8,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
59146696
CRTF8-2R
22.86
最小10.41
25.9
21.84
36.06
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
59146705
CRTF8-4R
22.86
最小10.41
25.9
21.84
36.06
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材