ハイロック
ユニオン
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
内容量
1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
d
l
B
L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59146721
CUA-4M
13.7
最小2.4
24.1
16.1
37.3
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59146730
CUA-6M
15.3
最小4.8
26.2
17.7
41
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
59146739
CUA-8M
16.2
最小6.4
28.2
18.6
43.2
¥
1,880
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
59146748
CUA-3M
12.9
最小2.4
22.1
15.3
35.3
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
59146757
CUA-4
15.24
最小4.82
26.16
17.78
40.89
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
59146766
CUA-2
12.7
最小2.28
22.35
15.24
35.56
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
59146775
CUA-10M
17.2
最小7.9
31
19.5
46.2
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
59146791
CUA-6
16.76
最小7.11
30.22
19.3
44.95
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
59146800
CUA-5
16.25
最小6.35
28.19
18.54
42.92
¥
2,990
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
59146809
CUA-2M
12.9
最小1.7
22.4
15.3
35.6
¥
3,820
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
59146818
CUA-12M
22.8
最小9.5
31
22
51.2
¥
4,020
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
59146827
CUA-8
22.86
最小10.41
30.98
21.84
51.3
¥
4,220
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
59146836
CUA-15M
24.4
最小11.9
31.8
22
52
¥
7,360
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
59146845
CUA-16M
24.4
最小12.7
31.8
22
52
¥
7,360
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
59146861
CUA-18M
24.4
最小15.1
33.3
22
53.5
¥
9,180
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
59146870
CUA-20M
26
最小15.9
34.8
22
55
¥
9,180
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
59146879
CUA-12
24.38
最小15.74
33.27
21.84
53.59
¥
9,180
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
59146888
CUA-22M
26
最小18.3
34.8
22
55
¥
14,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
59146897
CUA-14
25.9
最小18.28
35.05
21.84
55.37
¥
14,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
59146906
CUA-25M
31.3
最小21.8
40.4
26.5
65
¥
15,940
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
59146915
CUA-16
31.24
最小22.35
40.38
26.41
64.77
¥
15,940
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材