ハイロック
レデューサ
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
内容量
1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
d
l
B
L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59147588
CR6M-10M
15.3
最小4.8
33.3
17.7
40.7
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59147597
CR4-6
15.24
最小4.82
33.27
17.78
40.64
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59147606
CR6M-8M
15.3
最小4.8
32.5
17.7
39.9
¥
1,740
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59147615
CR8M-6M
16.2
最小4.6
32.8
18.6
40.3
¥
1,740
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59147631
CR4-4
15.24
最小4.82
31.75
17.78
39.11
¥
1,740
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59147640
CR4-5
15.24
最小4.82
32.51
17.78
39.87
¥
1,740
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59147649
CR5-6
16.25
最小6.35
34.54
18.54
41.91
¥
1,740
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59147658
CR2-6
12.7
最小2.28
30.98
15.24
37.59
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
59147667
CR4M-6M
13.7
最小2.4
30.5
16.1
37.1
¥
1,890
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
59147676
CR8M-10M
16.2
最小6.4
34.5
18.6
42
¥
1,890
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
59147685
CR8M-12M
16.2
最小6.4
40.1
18.6
47.6
¥
1,890
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
59147701
CR6M-12M
15.3
最小4.8
38.9
17.7
46.3
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
59147710
CR4-8
15.24
最小4.82
38.86
17.78
46.22
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
59147719
CR5-8
16.25
最小6.35
40.13
18.54
47.49
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
59147728
CR3M-6M
12.9
最小2.4
29.5
15.3
36.1
¥
2,060
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
59147737
CR2-4
12.7
最小2.28
29.46
15.24
36.06
¥
2,060
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
59147746
CR6M-3M
15.3
最小1.8
29.5
17.7
36.9
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
59147755
CR10M-6M
17.2
最小4.6
34.8
19.5
42.4
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
59147771
CR6-4
16.76
最小4.82
34.03
19.3
41.4
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
59147780
CR2-8
12.7
最小2.28
37.59
15.24
44.19
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
59147789
CR10M-8M
17.2
最小5.6
35.8
19.5
43.5
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
59147798
CR6-8
16.76
最小7.11
41.14
19.3
48.51
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
59147807
CR6-6
16.76
最小7.11
35.81
19.3
43.18
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
59147816
CR10M-12M
17.2
最小7.9
42.2
19.5
49.8
¥
2,720
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
59147825
CR12M-8M
22.8
最小5.6
35.5
22
45.6
¥
2,790
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
59147841
CR12M-10M
22.8
最小7.7
36.6
22
46.7
¥
2,790
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
59147850
CR8-6
22.86
最小7.11
36.57
21.84
46.73
¥
2,790
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
59147859
CR12M-6M
22.8
最小4.6
34.8
22
44.9
¥
3,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
59147868
CR8-4
22.86
最小4.82
34.79
21.84
44.95
¥
3,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材