曜日別特売

異径ユニオン

異径ユニオン - ハイロック異径ユニオン - ハイロック異径ユニオン - ハイロック異径ユニオン - ハイロック異径ユニオン - ハイロック異径ユニオン - ハイロック異径ユニオン - ハイロック異径ユニオン - ハイロック

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

内容量1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
d
l
B
L
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59147877CUR6M-3M15.3最小2.424.617.738.6
2,120
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
59147886CUR8M-6M16.2最小4.827.418.642.3
2,560
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
59147895CUR2-112.7最小1.2720.615.2430.91
2,740
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
59147911CUR6M-4M15.3最小2.425.417.739.4
2,750
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
59147920CUR10M-6M17.2最小4.829.519.544.5
3,030
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
59147929CUR10M-8M17.2最小6.43019.545.1
3,030
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
59147938CUR6-416.76最小4.8228.4419.343.18
3,030
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
59147947CUR4-215.24最小2.2824.6317.7838.6
3,050
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
59147956CUR6-216.76最小2.2826.9219.340.89
3,140
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
59147965CUR12M-6M22.8最小4.829.52247
4,410
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
59147981CUR12M-8M22.8最小6.430.22247.8
4,480
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
59147990CUR12M-10M22.8最小7.9312248.7
4,480
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
59147999CUR8-422.86最小4.8229.4621.8446.99
4,480
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
59148008CUR8-622.86最小7.1130.9817.7848.51
4,480
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
59148017CUR15M-12M24.4最小9.531.82252
7,140
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
59148026CUR18M-15M24.4最小1233.32253.5
9,060
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
59148035CUR12-824.38最小10.4133.2721.8453.59
9,060
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
59148051CUR22M-18M26最小15.1352255.2
11,820
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
59148060CUR16-831.24最小10.4140.8926.4163.24
13,550
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
59148069CUR25M-22M31.3最小18 339.926.562.25
15,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
59148078CUR16-1231.24最小15.7440.3826.4162.73
15,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする