ハイロック
アダプタ-
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
内容量
1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
l
L
d1
二面幅h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59139529
CAM4-2R
最小4.57
15.75
31.8
4.57
【対面距離(六角)】11.11
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
59139538
CAM4-4R
最小7.11
15.75
37.08
4.57
【対面距離(六角)】14.28
¥
1,080
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
59139547
CAM8M-2R
最小4.8
17
32.8
6.3
【対面距離(六角)】14
¥
1,220
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
59139556
CAM10M-2R
最小4.8
17.5
33.6
7.7
【対面距離(六角)】11.1
¥
1,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
59139565
CAM6-2R
最小4.57
17.5
33.5
7.11
【対面距離(六角)】11.11
¥
1,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
59139581
CAM6M-6R
最小7.9
15.75
36.3
4.6
【対面距離(六角)】18
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
59139590
CAM10M-4R
最小7.7
17.5
39.9
7.7
【対面距離(六角)】14
¥
1,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
59139599
CAM6-4R
最小7.11
17.5
38.9
7.11
【対面距離(六角)】14.28
¥
1,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
59139608
CAM6M-2R
最小4.6
15.75
32.8
4.6
【対面距離(六角)】12
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
59139617
CAM4-6R
最小10.41
15.75
37.84
4.57
【対面距離(六角)】17.46
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
59139626
CAM8M-4R
最小6.3
16.5
39.1
6.3
【対面距離(六角)】14
¥
1,590
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
59139635
CAM4M-4R
最小6.3
14.2
35.3
2.2
【対面距離(六角)】14
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
59139651
CAM3M-2R
最小4.8
13.5
29.5
1.8
【対面距離(六角)】11
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59139660
CAM3M-4R
最小6.3
13.5
34.5
1.8
【対面距離(六角)】14
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59139669
CAM2-2R
最小4.57
13.45
29.5
1.77
【対面距離(六角)】11.11
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59139678
CAM2-4R
最小7.11
13.45
34.8
1.77
【対面距離(六角)】14.28
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59139687
CAM8M-6R
最小6.3
17
38.1
6.3
【対面距離(六角)】18
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59139696
CAM10M-6R
最小7.7
17.5
40.6
7.7
【対面距離(六角)】17
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59139705
CAM6-6R
最小10.41
17.5
39.6
7.11
【対面距離(六角)】17.46
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59139721
CAM8M-8R
最小11
17
44.4
6.3
【対面距離(六角)】22
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
59139730
CAM10M-8R
最小11.9
17.5
45.2
7.7
【対面距離(六角)】22
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
59139739
CAM12M-4R
最小7.1
23.5
46.5
9.1
【対面距離(六角)】14
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
59139748
CAM8-4R
最小7.11
23.2
44.5
9.9
【対面距離(六角)】14.28
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
59139757
CAM12M-6R
最小9.1
23.5
46.2
9.1
【対面距離(六角)】17
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
59139766
CAM8-2R
最小4.8
24
40
9.9
【対面距離(六角)】14.28
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
59139775
CAM8-6R
最小10.41
23.2
45.2
9.9
【対面距離(六角)】17.46
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
59139791
CAM4-8R
最小12.7
15.75
43.43
4.57
【対面距離(六角)】22.22
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
59139800
CAM8-8R
最小12.7
23.2
50.5
9.9
【対面距離(六角)】22.22
¥
2,510
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
59139809
CAM6-8R
最小12.7
17.5
45.2
7.11
【対面距離(六角)】22.22
¥
2,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材