ハイロック
メスエルボ
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
内容量
1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
d
l
B
L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59144831
CLF4-2R
15.24
最小4.82
19.55
17.78
26.92
¥
3,040
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
59144840
CLF4M-2R
13.7
最小2.4
18.9
16.1
25.45
¥
3,340
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
59144849
CLF4-4R
15.24
最小4.82
22.35
17.78
29.71
¥
3,340
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
59144858
CLF3M-2R
12.9
最小2.4
18
15.3
24.5
¥
3,460
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
59144867
CLF4M-4R
13.7
最小2.4
21.8
16.1
28.35
¥
3,460
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
59144876
CLF2-2R
12.7
最小2.28
18.03
15.24
24.63
¥
3,460
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
59144885
CLF8M-2R
16.2
最小6.3
21.3
18.6
28
¥
3,510
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
59144901
CLF5-2R
16.25
最小6.35
21.33
18.54
28.7
¥
3,510
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
59144910
CLF6-2R
16.76
最小7.11
23.11
19.3
30.48
¥
3,570
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
59144919
CLF10M-4R
17.2
最小7.9
25.9
19.5
33.5
¥
3,820
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
59144928
CLF6-4R
16.76
最小7.11
23.87
19.3
31.24
¥
3,820
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
59144937
CLF5-4R
16.25
最小6.35
23.11
18.54
30.48
¥
4,060
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
59144946
CLF3M-4R
12.9
最小2.4
20.8
15.3
27.3
¥
4,080
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
59144955
CLF2-4R
12.7
最小2.28
20.82
15.24
27.43
¥
4,080
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
59144971
CLF8-2R
22.86
最小10.41
25.9
21.84
36.06
¥
4,380
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
59144980
CLF8-4R
22.86
最小10.41
25.9
21.84
36.06
¥
4,380
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
59144989
CLF10M-2R
17.2
最小7.9
23.9
19.5
31.5
¥
4,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
59144998
CLF12M-2R
22.8
最小9.5
25.9
22
36
¥
4,580
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
59145007
CLF12M-4R
22.8
最小9.5
25.9
22
36
¥
4,580
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
59145016
CLF8M-6R
16.2
最小6.3
25.2
18.6
31.9
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59145025
CLF5-6R
16.25
最小6.35
25.1
18.54
32.6
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59145041
CLF10M-6R
17.2
最小7.9
25.9
19.5
33.5
¥
5,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59145050
CLF6-6R
16.76
最小7.11
25.9
19.3
33.27
¥
5,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59145059
CLF6M-6R
15.3
最小4.8
24.4
17.7
31.7
¥
5,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59145068
CLF4-6R
15.24
最小4.82
24.38
17.78
31.75
¥
5,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59145077
CLF12M-6R
22.8
最小9.5
25.9
22
36
¥
5,860
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材