ハイロック
異径ユニオンチーズ
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
内容量
1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
d
l
B
L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59148087
CTR8M-6M
16.2
最小4.8
21.3
18.6
28
¥
5,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
59148096
CTR10M-6M
17.2
最小7.9
23.9
19.5
31.6
¥
6,020
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
59148105
CTR10M-8M
17.2
最小7.9
23.9
19.5
31.6
¥
6,020
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
59148121
CTR6-4
16.76
最小7.11
23.1
19.3
30.31
¥
6,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
59148130
CTR12M-6M
22.8
最小9.5
25.9
22
36
¥
9,660
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
59148139
CTR12M-8M
22.8
最小9.5
25.9
22
36
¥
9,660
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
59148148
CTR12M-10M
22.8
最小9.5
25.9
22
36
¥
9,660
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
59148157
CTR8-6
22.86
最小10.41
25.9
21.84
36.06
¥
9,660
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
59148166
CTR8-4
22.86
最小10.41
25.9
21.84
36.06
¥
10,140
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材