ハイロック
パネルコネクタ
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
内容量
1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
d
l
L
L1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59143221
CBMC6M-2R
15.3
最小4.8
42.1
49.4
33.5
¥
3,090
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
59143230
CBMC4-2R
15.24
最小4.82
42.16
49.53
33.52
¥
3,240
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
59143239
CBMC4-4R
15.24
最小4.82
45.97
53.34
33.52
¥
3,240
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
59143248
CBMC4M-2R
13.7
最小2.4
40.3
46.85
31.95
¥
3,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
59143257
CBMC4M-4R
13.7
最小2.4
44.8
51.35
31.95
¥
3,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
59143266
CBMC6M-4R
15.3
最小4.8
46.7
54
33.5
¥
3,940
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
59143275
CBMC8M-2R
16.2
最小4.8
44.9
51.6
35.3
¥
3,940
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
59143291
CBMC8M-4R
16.2
最小6.3
49.1
55.8
35.3
¥
3,940
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
59143300
CBMC3M-2R
12.9
最小2.4
39.1
45.6
31.1
¥
4,420
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
59143309
CBMC3M-4R
12.9
最小2.4
43.6
50.1
31.1
¥
4,420
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
59143318
CBMC2-2R
12.7
最小2.28
39.87
46.48
31.24
¥
4,640
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
59143327
CBMC2-4R
12.7
最小2.28
44.8
51.15
30.95
¥
4,640
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
59143336
CBMC6M-6R
15.3
最小4.8
47.5
54.8
33.5
¥
4,730
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
59143345
CBMC8M-6R
16.2
最小6.3
49.1
55.8
35.3
¥
4,730
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
59143361
CBMC4-6R
26.2
最小4.82
46.7
53.94
33.44
¥
4,780
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
59143370
CBMC10M-2R
17.2
最小4.8
45.9
53.6
37.1
¥
5,140
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
59143379
CBMC10M-4R
17.2
最小6.3
50
57.7
37.1
¥
5,140
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
59143388
CBMC6-2R
16.76
最小4.82
45.6
52.81
33.71
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
59143397
CBMC6-4R
16.76
最小7.11
50.03
57.4
36.83
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
59143406
CBMC8M-8R
16.2
最小6.3
55
61.7
35.3
¥
5,520
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
59143415
CBMC6M-8R
15.3
最小4.8
52.6
59.6
33.5
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
59143431
CBMC10M-6R
17.2
最小7.9
50.7
58.4
37.1
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
59143440
CBMC12M-2R
22.8
最小4.8
49.3
59.4
41.9
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
59143449
CBMC12M-4R
22.8
最小7.1
53.8
63.9
41.9
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
59143458
CBMC12M-6R
22.8
最小9.5
53
63.1
41.9
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
59143467
CBMC12M-8R
22.8
最小9.5
58.6
68.7
41.8
¥
5,860
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
59143476
CBMC4-8R
15.24
最小4.82
52.4
59.64
33.44
¥
5,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
59143485
CBMC6-6R
16.76
最小7.11
50.03
57.4
36.83
¥
5,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
59143501
CBMC8-2R
22.86
最小4.82
47.6
57.76
40.96
¥
5,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
59143510
CBMC8-4R
22.86
最小7.11
53
63.16
41.96
¥
5,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
59143519
CBMC8-6R
22.86
最小9.39
53.08
63.24
41.91
¥
5,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
59143528
CBMC10M-8R
17.2
最小7.9
55.1
62.8
37.1
¥
6,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
59143537
CBMC8-8R
22.86
最小10.41
58.67
68.83
41.91
¥
6,110
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
59143546
CBMC6-8R
16.76
最小7.11
56.38
63.75
36.83
¥
6,380
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材