ハイロック
メスブランチチーズ(G)
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
内容量
1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
d
l
B
L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59146170
CBTF6M-2G
15.3
最小4.8
19.6
17.7
27
¥
5,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59146179
CBTF4-2G
15.24
最小4.82
19.55
17.78
26.92
¥
5,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59146188
CBTF3M-2G
12.9
最小2.4
18
15.3
24.5
¥
5,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
59146197
CBTF4M-2G
13.7
最小2.4
18.9
16.1
25.45
¥
5,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
59146206
CBTF2-2G
12.7
最小2.28
18.03
15.24
24.38
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
59146215
CBTF8M-2G
16.2
最小6.4
23.1
18.6
29.9
¥
5,870
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
59146231
CBTF8M-4G
16.2
最小6.4
23.1
18.6
30.6
¥
5,870
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
59146240
CBTF4M-4G
13.7
最小2.4
21.7
16.1
28.25
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
59146249
CBTF6M-4G
15.3
最小4.8
22.4
17.7
29.8
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
59146258
CBTF4-4G
15.24
最小4.82
22.35
17.78
29.71
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
59146267
CBTF4-6G
15.24
最小4.82
24.5
17.78
31.74
¥
5,940
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
59146276
CBTF10M-2G
17.2
最小7.9
23.9
19.5
16.2
¥
6,080
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
59146285
CBTF10M-4G
17.2
最小7.9
25.9
19.5
33.5
¥
6,080
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
59146301
CBTF6-2G
16.76
最小7.11
23.1
19.3
30.31
¥
6,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
59146310
CBTF6-4G
16.76
最小7.11
23.87
19.3
31.24
¥
6,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
59146319
CBTF6M-6G
15.3
最小4.8
24.4
17.7
31.7
¥
6,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
59146328
CBTF3M-4G
12.9
最小2.4
20.8
15.3
27.3
¥
6,270
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
59146337
CBTF2-4G
12.7
最小2.4
20.8
15.24
27.15
¥
6,270
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
59146346
CBTF8M-6G
16.2
最小6.4
25.2
18.6
32.4
¥
6,630
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
59146355
CBTF10M-6G
17.2
最小7.9
25.9
19.5
33.3
¥
6,710
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
59146371
CBTF6-6G
16.76
最小7.11
25.9
19.3
33.11
¥
6,740
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
59146380
CBTF8-6G
22.86
最小10.41
25.9
21.84
36.06
¥
8,430
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
59146389
CBTF12M-6G
22.8
最小9.5
25.9
22
36
¥
8,610
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
59146398
CBTF12M-2G
22.8
最小9.5
25.9
22
36
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
59146407
CBTF12M-4G
22.8
最小9.5
25.9
22
36
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
59146416
CBTF8-2G
22.86
最小10.41
25.9
21.84
36.06
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
59146425
CBTF8-4G
22.86
最小10.41
25.9
21.84
36.06
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
59146441
CBTF8-8G
22.86
最小10.41
28.7
21.84
38.86
¥
12,110
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材