ハイロック
メスブランチチーズ
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
内容量
1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
d
l
B
L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59145908
CBTF4M-2R
13.7
最小2.4
18.9
16.1
25.45
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59145917
CBTF6M-2R
15.3
最小4.8
19.6
17.7
27
¥
5,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59145926
CBTF8M-2R
16.2
最小6.4
23.1
18.6
29.9
¥
5,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59145935
CBTF4-2R
15.24
最小4.82
19.55
17.78
26.92
¥
5,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59145951
CBTF3M-2R
12.9
最小2.4
18
15.3
24.5
¥
5,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
59145960
CBTF2-2R
12.7
最小2.28
18.03
15.24
24.38
¥
5,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
59145969
CBTF8M-4R
16.2
最小6.4
23.1
18.6
30.6
¥
5,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
59145978
CBTF5-4R
16.25
最小6.35
23.1
18.54
30.6
¥
5,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
59145987
CBTF4M-4R
13.7
最小2.4
21.7
16.1
28.25
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
59145996
CBTF6M-4R
15.3
最小4.8
22.4
17.7
29.8
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
59146005
CBTF4-4R
15.24
最小4.82
22.35
17.78
29.71
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
59146021
CBTF6M-6R
15.3
最小4.8
24.4
17.7
31.7
¥
6,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
59146030
CBTF4-6R
15.24
最小4.82
24.5
17.78
31.74
¥
6,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
59146039
CBTF2-4R
12.7
最小2.4
20.8
15.24
27.15
¥
6,270
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
59146048
CBTF6-2R
16.76
最小7.11
23.1
19.3
30.31
¥
6,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
59146057
CBTF6-4R
16.76
最小7.11
23.87
19.3
31.24
¥
6,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
59146066
CBTF8M-6R
16.2
最小6.4
25.2
18.6
32.4
¥
6,470
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
59146075
CBTF10M-6R
17.2
最小7.9
23.9
19.5
16.2
¥
7,740
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
59146091
CBTF6-6R
16.76
最小7.11
25.9
19.3
33.11
¥
7,740
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
59146100
CBTF3M-4R
12.9
最小2.4
20.8
15.3
27.3
¥
7,890
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
59146109
CBTF12M-6R
22.8
最小9.5
25.9
22
36
¥
8,610
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
59146118
CBTF8-6R
22.86
最小10.41
25.9
21.84
36.06
¥
8,610
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
59146127
CBTF12M-2R
22.8
最小9.5
25.9
22
36
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
59146136
CBTF12M-4R
22.8
最小9.5
25.9
22
36
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
59146145
CBTF8-4R
22.86
最小10.41
25.9
21.84
36.06
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
59146161
CBTF8-8R
22.86
最小10.41
28.7
21.84
38.86
¥
9,840
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材