曜日別特売

ユニオンエルボ

ユニオンエルボ - ハイロックユニオンエルボ - ハイロックユニオンエルボ - ハイロックユニオンエルボ - ハイロックユニオンエルボ - ハイロックユニオンエルボ - ハイロックユニオンエルボ - ハイロックユニオンエルボ - ハイロック

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

内容量1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
d
l
B
L
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59146931CLA-4M13.7最小2.418.816.425.4
2,460
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
59146940CLA-3M12.9最小2.415.715.322.3
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
59146949CLA-212.7最小2.2815.7415.2422.35
2,630
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
59146958CLA-6M15.3最小4.819.617.727
2,640
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
59146967CLA-8M16.2最小6.421.318.628.8
2,760
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
59146976CLA-415.24最小4.8219.5517.7826.92
2,780
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
59146985CLA-10M17.2最小7.923.919.531.5
2,930
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
59147001CLA-616.76最小7.1123.1119.330.48
3,100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
59147010CLA-516.25最小6.3521.3318.5428.7
4,050
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
59147019CLA-12M22.8最小9.525.92236
5,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
59147028CLA-822.86最小10.4125.921.8436.06
5,560
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
59147037CLA-2M12.9最小1.715.715.322.3
6,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
59147046CLA-18.63最小1.271410.9217.88
6,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
59147055CLA-15M24.4最小11.928.72238.8
8,720
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
59147071CLA-16M24.4最小12.728.72238.8
8,720
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
59147080CLA-1024.38最小12.728.721.8438.8
8,720
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
59147089CLA-18M24.4最小15.129.72239.8
11,490
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
59147098CLA-20M26最小15.932.52242.6
13,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
59147107CLA-1224.38最小15.7429.7121.8439.87
13,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
59147116CLA-22M26最小18.332.52242.6
21,080
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
59147125CLA-1425.9最小18.2834.5421.8444.7
21,080
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
59147141CLA-25M31.3最小21.836.826.549.1
26,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
59147150CLA-1631.24最小22.3536.8326.4149.02
26,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする