ハイロック
ユニオンチーズ
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
内容量
1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
d
l
B
L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59147369
CTA-6M
15.3
最小4.8
19.6
17.7
27
¥
3,880
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
59147378
CTA-4
15.24
最小4.82
19.55
17.78
26.92
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
59147387
CTA-4M
13.7
最小2.4
18.8
16.1
25.4
¥
4,080
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
59147396
CTA-3M
12.9
最小2.4
15.7
15.3
22.3
¥
4,170
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
59147405
CTA-8M
16.2
最小6.4
21.3
18.6
28.8
¥
4,310
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
59147421
CTA-2
12.7
最小2.28
15.74
15.24
22.35
¥
4,370
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
59147430
CTA-10M
17.2
最小7.9
23.9
19.5
31.5
¥
5,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59147439
CTA-6
16.76
最小7.11
23.11
19.3
30.48
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
59147448
CTA-5
16.25
最小6.35
21.33
18.54
28.7
¥
6,270
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
59147457
CTA-12M
22.8
最小9.5
25.9
22
36
¥
7,670
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
59147466
CTA-8
22.86
最小10.41
25.9
21.84
36.06
¥
8,070
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
59147475
CTA-2M
12.9
最小1.7
15.7
15.3
22.3
¥
9,520
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
59147491
CTA-1
8.63
最小1.27
14
10.92
17.88
¥
9,520
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
59147500
CTA-15M
24.4
最小11.9
28.7
22
38.8
¥
12,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
59147509
CTA-16M
24.4
最小12.7
28.7
22
38.8
¥
12,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
59147518
CTA-10
24.38
最小12.7
28.7
21.84
38.8
¥
12,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
59147527
CTA-18M
24.4
最小15.1
29.7
22
39.8
¥
13,920
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
59147536
CTA-20M
26
最小15.9
32.5
22
42.6
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
59147545
CTA-22M
26
最小18.3
32.5
22
42.6
¥
28,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
59147561
CTA-14
25.9
最小18.28
34.54
21.84
44.7
¥
28,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
59147570
CTA-25M
31.3
最小21.8
36 8
26.5
49.1
¥
34,720
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
59147579
CTA-16
31.24
最小22.35
36.83
26.41
49.02
¥
34,720
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材