ハイロック
オスランチーズ
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
内容量
1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
d
l
B
L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59140159
CRTM6M-2R
15.3
最小4.8
19.6
17.7
27
¥
4,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
59140168
CRTM4-2R
15.24
最小4.82
19.55
17.78
26.92
¥
4,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
59140177
CRTM6M-4R
15.3
最小4.8
19.6
17.7
27
¥
5,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59140186
CRTM4-4R
15.24
最小4.82
19.71
17.78
27.38
¥
5,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59140195
CRTM2-2R
12.7
最小2.28
17
15.24
24.91
¥
5,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59140211
CRTM8M-2R
16.2
最小4.8
21.3
18.6
28.8
¥
5,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
59140220
CRTM8M-4R
16.2
最小6.4
21.3
18.6
28.8
¥
5,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
59140229
CRTM6-2R
16.75
最小4.82
23.11
19.3
30.31
¥
5,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
59140238
CRTM10M-4R
17.2
最小7.1
23.9
19.5
31.5
¥
5,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
59140247
CRTM10M-6R
17.2
最小7.9
23.9
19.5
31.5
¥
5,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
59140256
CRTM6-4R
16.75
最小7.11
23.11
19.3
30.48
¥
5,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
59140265
CRTM6-6R
16.76
最小7.11
23.87
19.3
31.24
¥
5,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
59140281
CRTM6M-6R
15.3
最小4.8
22.3
17.7
29.6
¥
5,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
59140290
CRTM4-6R
15.24
最小4.82
22.4
17.78
29.64
¥
5,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
59140299
CRTM8M-6R
16.2
最小6.3
23.1
18.6
29.8
¥
5,820
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
59140308
CRTM4M-4R
13.7
最小2.4
18.8
16.1
25.35
¥
6,270
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
59140317
CRTM4M-2R
13.7
最小2.4
18.8
16.1
25.4
¥
6,360
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
59140326
CRTM10M-2R
17.2
最小7.9
23.9
19.5
31.5
¥
6,420
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
59140335
CRTM3M-2R
12.9
最小2.4
17
15.3
23.6
¥
7,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
59140351
CRTM3M-4R
12.9
最小2.4
18
15.3
24.6
¥
7,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
59140360
CRTM2-4R
12.7
最小2.28
18.03
15.24
24.91
¥
7,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
59140369
CRTM6M-8R
15.3
最小4.8
24.3
17.7
31.6
¥
7,840
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
59140378
CRTM8M-8R
16.2
最小6.3
25.1
18.6
31.8
¥
7,840
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
59140387
CRTM4-8R
15.24
最小4.82
24.3
17.78
31.54
¥
7,840
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
59140396
CRTM12M-4R
22.8
最小7.1
25.9
22
36
¥
8,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
59140405
CRTM12M-6R
22.8
最小9.5
25.9
22
36
¥
8,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
59140421
CRTM8-4R
22.86
最小10.41
24.8
21.84
34.96
¥
8,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
59140430
CRTM8-6R
22.86
最小9.65
25.9
21.84
36.06
¥
8,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
59140439
CRTM10M-8R
17.2
最小7.9
25.9
19.5
33.6
¥
8,360
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
59140448
CRTM6-8R
16.75
最小7.11
26.2
19.3
33.41
¥
8,360
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
59140457
CRTM12M-2R
22.8
最小9.5
25.9
22
36
¥
8,580
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
59140466
CRTM8-2R
22.86
最小10.41
25.9
21.84
36.06
¥
8,580
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
59140475
CRTM12M-8R
22.8
最小9.5
25.9
22
36
¥
8,680
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
59140491
CRTM8-8R
22.86
最小10.41
25.9
21.84
36.06
¥
8,680
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材