ハイロック
メスコネクタ
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
内容量
1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
d
l
B
L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59145086
CFC6M-2R
15.3
最小4.8
23.9
17.7
31.3
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
59145095
CFC4-2R
15.24
最小4.82
23.87
17.78
31.24
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
59145111
CFC6M-4R
15.3
最小4.8
28.4
17.7
35.8
¥
2,160
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
59145120
CFC4-4R
15.24
最小4.82
28.44
17.78
35.81
¥
2,160
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
59145129
CFC4M-2R
13.7
最小2.4
23.1
16.1
29.7
¥
2,240
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
59145138
CFC3M-2R
12.9
最小2.4
22.1
15.3
28.7
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
59145147
CFC2-2R
12.7
最小2.28
22.09
15.24
28.7
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
59145156
CFC4M-4R
13.7
最小2.3
27.9
16.1
34.45
¥
2,490
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
59145165
CFC8M-2R
16.2
最小6.4
24.6
18.6
32.1
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
59145181
CFC8M-4R
16.2
最小6.4
29.5
18.6
37
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
59145190
CFC5-4R
16.25
最小6.35
29.46
18.54
36.83
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
59145199
CFC6M-6R
15.3
最小4.8
29.5
17.7
36.9
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
59145208
CFC4-6R
15.24
最小4.82
30.22
17.78
37.59
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
59145217
CFC10M-2R
17.2
最小7.9
25.4
19.5
33
¥
2,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
59145226
CFC10M-4R
17.2
最小7.9
30.2
19.5
37.8
¥
2,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
59145235
CFC5-2R
16.25
最小6.35
24.63
18.54
32
¥
2,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
59145251
CFC6-4R
16.76
最小7.11
30.22
19.3
37.59
¥
2,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
59145260
CFC3M-4R
12.9
最小2.4
26.9
15.3
33.5
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
59145269
CFC2-4R
12.7
最小2.28
26.92
15.24
33.52
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
59145278
CFC2M-2R
12.9
最小1.7
22.05
15.3
28.55
¥
2,740
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
59145287
CFC1-2R
8.63
最小1.27
20.57
10.92
24.38
¥
2,740
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
59145296
CFC8M-6R
16.2
最小6.4
30.2
18.6
37.7
¥
2,820
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
59145305
CFC12M-2R
22.8
最小9.5
28.4
22
38.5
¥
2,970
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
59145321
CFC10M-6R
17.2
最小7.9
31
19.5
38.6
¥
3,160
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
59145330
CFC6-6R
16.76
最小7.11
31.75
19.3
39.11
¥
3,160
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
59145339
CFC6-2R
16.76
最小7.11
25.4
19.3
32.76
¥
3,230
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
59145348
CFC12M-4R
22.8
最小9.5
30.2
22
40.3
¥
3,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
59145357
CFC12M-6R
22.8
最小9.5
31
22
41.1
¥
3,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
59145366
CFC8-2R
22.86
最小10.41
28.4
21.84
38.56
¥
3,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
59145375
CFC8-4R
22.86
最小10.41
30.22
21.84
40.38
¥
3,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
59145391
CFC8-6R
22.86
最小10.41
31.75
21.84
41.91
¥
3,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
59145400
CFC6M-8R
15.3
最小4.8
35.1
17.7
42.5
¥
3,510
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
59145409
CFC4-8R
15.24
最小4.82
35.05
17.78
42.41
¥
3,510
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
59145418
CFC8M-8R
16.2
最小6.4
35.8
18.6
43.3
¥
3,690
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
59145427
CFC6-8R
16.76
最小7.11
36.57
19.3
43.94
¥
3,930
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
59145436
CFC15M-8R
24.4
最小11.9
36.6
22
46.7
¥
4,430
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
59145445
CFC12M-8R
22.8
最小9.5
36.6
22
46.7
¥
4,760
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
59145461
CFC8-8R
22.86
最小10.41
36.57
21.84
46.73
¥
4,760
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
59145470
CFC12M-12R
22.8
最小9.5
38.9
22
49
¥
4,970
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59145479
CFC10-6R
24.38
最小12.7
31.75
21.84
41.91
¥
5,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
59145488
CFC20M-8R
26
最小15.9
37.8
22
47.9
¥
5,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
59145497
CFC20M-12R
26
最小15.9
39.6
22
49.7
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
59145506
CFC16M-8R
24.4
最小12.7
36.8
22
46.9
¥
5,980
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
59145515
CFC8-12R
22.86
最小10.41
38.1
21.84
48.26
¥
6,630
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
59145531
CFC10-8R
24.38
最小12.7
36.57
21.84
46.73
¥
7,140
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
59145540
CFC12-8R
24.38
最小15.74
36.57
21.84
46.73
¥
7,140
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
59145549
CFC10-12R
24.38
最小12.7
38.1
21.84
48.26
¥
7,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
59145558
CFC12-12R
24.38
最小15.74
38.1
21.84
48.26
¥
7,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
59145567
CFC22M-12R
26
最小18.3
39.6
22
49.7
¥
8,450
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
59145576
CFC25M-12R
31.3
最小21.8
41.1
26.5
53.4
¥
9,870
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材