ハイロック
コネクタ
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
内容量
1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
l
B
L
二面幅H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59141087
CMC6M-2R
15.3
25.4
17.7
32.8
【対面距離(六角)】14
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
59141096
CMC6M-4R
15.3
30.5
17.7
37.9
【対面距離(六角)】14
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
59141105
CMC4-2R
15.24
25.4
17.78
32.76
【対面距離(六角)】14.28
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
59141121
CMC4-4R
15.24
30.48
17.78
37,84
【対面距離(六角)】14.28
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
59141130
CMC3M-2R
12.9
23.9
15.3
30.5
【対面距離(六角)】12
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
59141139
CMC3M-4R
12.9
29
15.3
35.6
【対面距離(六角)】12
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
59141148
CMC4M-2R
13.7
24.6
16.1
31.2
【対面距離(六角)】12
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
59141157
CMC4M-4R
13.7
29.7
16.1
36.3
【対面距離(六角)】12
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
59141166
CMC8M-2R
16.2
26.7
18.6
34.2
【対面距離(六角)】16
¥
1,520
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
59141175
CMC8M-4R
16.2
31.2
18.6
38.7
【対面距離(六角)】16
¥
1,520
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
59141191
CMC2-2R
12.7
23.87
15.24
30.48
【対面距離(六角)】11.11
¥
1,520
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
59141200
CMC2-4R
12.7
28.95
15.24
35.56
【対面距離(六角)】11.11
¥
1,520
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
59141209
CMC6M-6R
15.3
31
17.7
38.4
【対面距離(六角)】14
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
59141218
CMC4-6R
15.24
30.98
17.78
38.35
【対面距離(六角)】14.28
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59141227
CMC8M-6R
16.2
31.8
18.6
39.2
【対面距離(六角)】16
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59141236
CMC10M-2R
17.2
28.7
19.5
36.3
【対面距離(六角)】19
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59141245
CMC10M-4R
17.2
33.3
19.5
40.9
【対面距離(六角)】19
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59141261
CMC6-2R
16.76
27.94
19.3
35.3
【対面距離(六角)】17.46
¥
1,730
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59141270
CMC6-4R
16.76
32.51
19.3
39.87
【対面距離(六角)】17.46
¥
1,730
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59141279
CMC10M-6R
17.2
33.3
19.5
40.9
【対面距離(六角)】19
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
59141288
CMC5-2R
16.25
26.67
18.54
34.03
【対面距離(六角)】15.87
¥
1,860
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
59141297
CMC6-6R
16.76
32.51
19.3
39.87
【対面距離(六角)】17.46
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
59141306
CMC6M-8R
15.3
37.3
17.7
44.7
【対面距離(六角)】14
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
59141315
CMC8M-8R
16.2
38.1
18.6
45.6
【対面距離(六角)】16
¥
2,180
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
59141331
CMC5-4R
16.25
31.24
18.54
38.6
【対面距離(六角)】15.87
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
59141340
CMC4-8R
15.24
37.33
17.78
44.7
【対面距離(六角)】14.28
¥
2,210
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
59141349
CMC10M-8R
17.2
38.9
19.5
46.5
【対面距離(六角)】19
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
59141358
CMC12M-4R
22.8
33.3
22
43.4
【対面距離(六角)】22
¥
2,360
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
59141367
CMC6-8R
16.76
38.86
19.3
46.22
【対面距離(六角)】17.46
¥
2,360
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
59141376
CMC5-6R
16.25
31.75
18.54
39.11
【対面距離(六角)】15.87
¥
2,430
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
59141385
CMC8-4R
22.86
33.27
21.84
43.43
【対面距離(六角)】22.22
¥
2,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
59141401
CMC8-6R
22.86
33.27
21.84
43.43
【対面距離(六角)】22.22
¥
2,610
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
59141410
CMC12M-6R
22.8
33.3
22
43.4
【対面距離(六角)】22
¥
2,760
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
59141419
CMC12M-8R
22.8
38.9
22
49
【対面距離(六角)】22
¥
2,760
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
59141428
CMC1-2R
8.63
22.35
10.92
26.23
【対面距離(六角)】11.11
¥
2,760
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
59141437
CMC8-8R
22.86
38.86
21.84
49.02
【対面距離(六角)】22.22
¥
2,910
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
59141446
CMC15M-4R
24.4
33
22
43.1
【対面距離(六角)】25
¥
4,080
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
59141455
CMC15M-6R
24.4
34
22
44.1
【対面距離(六角)】25
¥
4,080
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
59141471
CMC16M-6R
24.4
34
22
44.1
【対面距離(六角)】25
¥
4,080
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
59141480
CMC10-6R
24.38
34.03
21.84
44.19
【対面距離(六角)】25.4
¥
4,080
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
59141489
CMC12M-2R
22.8
28.7
22
38.8
【対面距離(六角)】22
¥
4,220
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
59141498
CMC8-2R
22.86
28.7
21.84
38.86
【対面距離(六角)】22.22
¥
4,220
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
59141507
CMC15M-8R
24.4
38.9
22
49
【対面距離(六角)】25
¥
4,380
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
59141516
CMC16M-8R
24.4
38.9
22
49
【対面距離(六角)】25
¥
4,380
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
59141525
CMC10-8R
24.38
38.86
21.84
49.02
【対面距離(六角)】25.4
¥
4,380
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
59141541
CMC12M-12R
22.8
40.4
22
50.5
【対面距離(六角)】22
¥
5,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59141550
CMC8-12R
22.86
40.38
21.84
50.54
【対面距離(六角)】22.22
¥
5,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59141559
CMC15M-12R
24.4
42.2
22
52.3
【対面距離(六角)】25
¥
5,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
59141568
CMC10-12R
24.38
40.38
21.84
50.54
【対面距離(六角)】25.4
¥
5,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
59141577
CMC18M-8R
24.4
40.4
22
50.5
【対面距離(六角)】30
¥
5,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材