曜日別特売

ゲージコネクタ

ゲージコネクタ - ハイロックゲージコネクタ - ハイロックゲージコネクタ - ハイロックゲージコネクタ - ハイロックゲージコネクタ - ハイロックゲージコネクタ - ハイロックゲージコネクタ - ハイロックゲージコネクタ - ハイロック

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

内容量1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
d
l
B
L
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59140719CGC4M-2G13.7最小2.425.516.132.05
2,240
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
59140728CGC6M-2G15.3最小4.826.317.733.6
2,340
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
59140737CGC4-2G15.24最小4.8226.317.7833.55
2,340
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
59140746CGC3M-2G12.9最小2.424.615.331.1
2,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
59140755CGC2-2G12.7最小2.424.815.2431.15
2,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
59140771CGC8M-4G16.2最小5.53118.638.5
3,020
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
59140780CGC4M-4G13.7最小2.429.516.136.05
3,180
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
59140789CGC6-2G16.76最小7.1127.819.335.01
3,180
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
59140798CGC6-4G16.76最小5.5831.7519.339.12
3,180
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
59140807CGC3M-4G12.9最小2.428.715.335.3
3,320
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
59140816CGC6M-4G15.3最小4.830.217.737.6
3,320
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
59140825CGC8M-2G16.2最小6.32718.633.7
3,320
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
59140841CGC10M-2G17.2最小7.927.8519.535.6
3,320
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
59140850CGC4-4G15.24最小4.8230.2217.7837.59
3,320
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
59140859CGC6M-6G15.3最小4.830.217.737.6
3,830
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
59140868CGC4-6G15.24最小4.8230.2217.7837.59
3,830
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
59140877CGC8M-6G16.2最小6.528.718.636.2
4,160
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
59140886CGC10M-6G17.2最小6.531.219.538.8
4,160
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
59140895CGC12M-2G22.8最小9.527.82237.9
4,160
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
59140911CGC12M-4G22.8最小5.531.82241.9
4,160
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
59140920CGC5-6G16.25最小6.330.9818.5438.5
4,160
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
59140929CGC6-6G16.76最小6.631.2419.338.61
4,160
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
59140938CGC8-2G22.86最小10.427.821.8437.96
4,160
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
59140947CGC8-4G22.86最小5.531.821.8441.95
4,160
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
59140956CGC5-4G16.25最小5.5830.9818.5438.35
4,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
59140965CGC12M-6G22.8最小6.534.32244.4
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
59140981CGC8-6G22.86最小6.634.2921.8444.45
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
59140990CGC6M-8G15.3最小4.836.317.743
4,530
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
59140999CGC4-8G15.24最小4.8230.0717.7843.43
4,530
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
59141008CGC8M-8G16.2最小73318.640.5
5,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
59141017CGC5-8G16.25最小7.1133.0218.5440.38
5,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
59141026CGC10M-8G17.2最小734.519.541.4
5,520
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
59141035CGC6-8G16.76最小7.1134.5419.341.91
5,520
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
59141051CGC12M-8G22.8最小738.12248.2
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
59141060CGC8-8G22.86最小7.1138.121.8448.26
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
59141069CGC20M-8G26最小744.22254.3
8,060
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
59141078CGC22M-8G26最小744.22254.3
12,510
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする