ハイロック
パネルユニオン
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
内容量
1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
d
l
B
L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59143555
CBU-6M
15.3
最小4.8
42.9
17.7
57.7
¥
3,620
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
59143571
CBU-4
15.24
最小4.82
42.92
17.78
57.65
¥
3,620
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
59143580
CBU-8M
16.2
最小6.4
46
18.6
61
¥
3,960
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
59143589
CBU-5
16.25
最小6.35
45.97
18.54
60.7
¥
3,960
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
59143598
CBU-4M
13.7
最小2.4
40.4
16.1
53.6
¥
4,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
59143607
CBU-3M
12.9
最小2.4
38.1
15.3
51.3
¥
4,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
59143616
CBU-2
12.7
最小2.28
38.1
15.24
51.3
¥
4,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
59143625
CBU-10M
17.2
最小7.9
48.5
19.5
63.7
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59143641
CBU-6
16.76
最小7.11
47.49
19.3
62.23
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
59143650
CBU-12M
22.8
最小9.5
50.8
22
71
¥
7,040
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
59143659
CBU-8
22.86
最小10.41
50.8
21.84
71.12
¥
7,040
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
59143668
CBU-15M
24.4
最小11.9
52.3
22
72.5
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
59143677
CBU-16M
24.4
最小12.7
52.3
22
72.5
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
59143686
CBU-18M
24.4
最小15.1
58.7
22
78.9
¥
9,680
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
59143695
CBU-20M
26
最小15.9
64.3
22
84.5
¥
10,320
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
59143711
CBU-10
24.38
最小12.7
52.32
21.84
72.64
¥
13,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
59143720
CBU-22M
26
最小18.3
64.3
22
84.5
¥
13,310
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
59143729
CBU-12
24.38
最小15.74
58.67
21.84
78.99
¥
15,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
59143738
CBU-25M
31.3
最小21.8
71.4
26.5
95.9
¥
19,880
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
59143747
CBU-14
25.9
最小18.28
64.26
21.84
84.58
¥
20,280
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
59143756
CBU-16
31.24
最小22.35
71.37
26.41
95.75
¥
31,080
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材