曜日別特売

メスアダプター

メスアダプター - ハイロックメスアダプター - ハイロックメスアダプター - ハイロック

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

内容量1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
全30種類を絞り込む
二面幅h(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
d
l
L
二面幅h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59144526CAF4M-2R最小2.214.231.9【対面距離(六角)】14
1,400
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
59144535CAF6M-2R最小4.615.7532.5【対面距離(六角)】14
1,540
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
59144551CAF4-2R最小4.571633.02【対面距離(六角)】14.28
1,590
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
59144560CAF4M-4R最小2.214.235.5【対面距離(六角)】19
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
59144569CAF8M-2R最小6.31733.8【対面距離(六角)】14
1,620
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
59144578CAF3M-2R最小1.813.1531.15【対面距離(六角)】14
1,660
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
59144587CAF3M-4R最小1.813.534.8【対面距離(六角)】19
1,660
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
59144596CAF6M-4R最小4.615.7537.1【対面距離(六角)】19
1,740
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
59144605CAF6-4R最小7.1117.538.1【対面距離(六角)】19.05
1,780
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
59144621CAF8M-4R最小6.316.537.6【対面距離(六角)】19
1,790
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
59144630CAF10M-2R最小7.717.535.5【対面距離(六角)】14.2
1,800
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
59144639CAF6-2R最小7.1117.534.29【対面距離(六角)】14.28
1,820
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
59144648CAF10M-4R最小7.717.538.1【対面距離(六角)】19
1,830
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
59144657CAF4-4R最小4.571637.1【対面距離(六角)】19.05
2,080
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
59144666CAF6M-6R最小4.615.7539.4【対面距離(六角)】22
2,090
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
59144675CAF8M-6R最小6.31741【対面距離(六角)】22
2,090
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
59144691CAF2-2R最小1.7713.4531.5【対面距離(六角)】14.28
2,180
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
59144700CAF8M-8R最小6.31746【対面距離(六角)】27
2,390
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
59144709CAF12M-4R最小9.123.543.7【対面距離(六角)】19
2,420
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
59144718CAF12M-6R最小9.123.546【対面距離(六角)】22
2,460
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
59144727CAF2-4R最小1.7713.4535.3【対面距離(六角)】19.05
2,510
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
59144736CAF8-2R最小9.92440【対面距離(六角)】14.28
2,760
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
59144745CAF8-4R最小9.92443.43【対面距離(六角)】19.05
2,760
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
59144761CAF4-6R最小4.571639.37【対面距離(六角)】22.22
2,820
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
59144770CAF8-6R最小9.92445.46【対面距離(六角)】22.22
3,060
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
59144779CAF10M-8R最小7.717.546.5【対面距離(六角)】27
3,110
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
59144788CAF12M-8R最小9.123.552.3【対面距離(六角)】27
3,510
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
59144797CAF4-8R最小4.571645.5【対面距離(六角)】26.98
3,650
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
59144806CAF6-8R最小7.1117.546.73【対面距離(六角)】26.98
3,810
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
59144815CAF8-8R最小9.92451.8【対面距離(六角)】26.98
4,120
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする