ハイロック
サーモカップルコネクタ
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
内容量
1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
l
B
L
二面幅H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59141726
CMCT6M-2R
15.3
25.4
17.7
32.7
【対面距離(六角)】14
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
59141735
CMCT6M-4R
15.3
30.5
17.7
37.8
【対面距離(六角)】14
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
59141751
CMCT4-4R
15.24
31
17.78
38.24
【対面距離(六角)】14.28
¥
1,520
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
59141760
CMCT3M-2R
12.9
23.9
15.3
30.4
【対面距離(六角)】12
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59141769
CMCT4M-2R
13.7
24.6
16.1
31.15
【対面距離(六角)】12
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59141778
CMCT4M-4R
13.7
29.7
16.1
36.25
【対面距離(六角)】12
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59141787
CMCT2-2R
12.7
23.9
15.24
30.25
【対面距離(六角)】11.11
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59141796
CMCT2-4R
12.7
29
15.24
35.35
【対面距離(六角)】11.11
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59141805
CMCT3M-4R
12.9
29
15.3
35.5
【対面距離(六角)】12
¥
1,740
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
59141821
CMCT4-6R
15.24
31
17.78
38.24
【対面距離(六角)】14.28
¥
1,860
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
59141830
CMCT8M-4R
16.2
31.2
18.6
37.9
【対面距離(六角)】16
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
59141839
CMCT5-4R
16.25
31.3
18.54
38.8
【対面距離(六角)】15.87
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
59141848
CMCT6M-6R
15.3
31
17.7
38.3
【対面距離(六角)】14
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
59141857
CMCT5-6R
16.25
31.8
18.54
39.3
【対面距離(六角)】15.87
¥
2,090
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
59141866
CMCT8M-6R
16.2
31.8
18.6
38.5
【対面距離(六角)】16
¥
2,220
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
59141875
CMCT6-6R
16.76
32.5
19.3
39.71
【対面距離(六角)】17.46
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
59141891
CMCT2M-2R
12.9
23.9
15.3
30.4
【対面距離(六角)】12
¥
2,270
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
59141900
CMCT10M-6R
17.2
33.3
19.5
41
【対面距離(六角)】19
¥
2,270
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
59141909
CMCT1-2R
8.63
22.4
10.92
26.18
【対面距離(六角)】7.93
¥
2,270
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
59141918
CMCT6M-8R
15.3
37.3
17.7
44.6
【対面距離(六角)】14
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
59141927
CMCT4-8R
15.24
37.3
17.78
44.54
【対面距離(六角)】14.28
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
59141936
CMCT10M-8R
17.2
38.9
19.5
46.6
【対面距離(六角)】19
¥
2,620
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
59141945
CMCT8M-8R
16.2
38.1
18.6
44.8
【対面距離(六角)】16
¥
2,740
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
59141961
CMCT6-8R
16.76
38.9
19.3
46.11
【対面距離(六角)】17.46
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
59141970
CMCT12M-8R
22.8
38.9
22
49
【対面距離(六角)】22
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
59141979
CMCT8-8R
22.86
38.9
21.84
49.06
【対面距離(六角)】22.22
¥
3,380
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
59141988
CMCT15M-8R
24.4
38.9
22
49
【対面距離(六角)】25
¥
3,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
59141997
CMCT12M-12R
22.8
40.4
22
50.5
【対面距離(六角)】22
¥
4,360
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
59142006
CMCT16M-12R
24.4
40.4
22
50.5
【対面距離(六角)】25
¥
4,710
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
59142015
CMCT22M-16R
26
47
22
57.1
【対面距離(六角)】32
¥
9,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
59142031
CMCT25M-16R
31.3
50
26.5
62.25
【対面距離(六角)】38
¥
9,120
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材