曜日別特売

コードレスグリースガン

コードレスグリースガン - BOSCH(ボッシュ)コードレスグリースガン - BOSCH(ボッシュ)コードレスグリースガン - BOSCH(ボッシュ)コードレスグリースガン - BOSCH(ボッシュ)コードレスグリースガン - BOSCH(ボッシュ)コードレスグリースガン - BOSCH(ボッシュ)コードレスグリースガン - BOSCH(ボッシュ)

ポンピングの回数と量を設定できるポンプモードで、最適なグリース充てんが可能です。最適な圧力と流量を実現する2つのスピードモードにより、高速で効率的な充てんが可能です。1.2mホースと90度カプラーにより、届きにくい場所にも簡単にアクセス可能です。すべての標準カートリッジシステムに対応します。

用途グリースの充てんセット内容本体、90度カプラー、ショルダーベルト質量(kg)4.6定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)最大流量300g/min寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×259×123最大吐出圧力69MPa(10,000psi)グリス容量450gホース長さ(mm)1200グリス種類ちょう度番号0-2号RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59148245GFP18V-10
49,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする