曜日別特売

コードレスディスクグラインダー

コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)

コード式800W相当のハイパワー、安全機能を搭載です。軽量、細径グリップです。1再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません、不意に始動する危険を防ぎます。2キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。3ソフトスタート:始動時の急な反動を抑え、快適な作業ができます。

用途各種金属等への研磨、研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])11000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×115×228砥石径(Φmm)100スピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60905166GWS18V-8本体、サイドハンドル、ナット、フランジ、スパナレンチ、保護カバー(ワンタッチ方式)※バッテリーと充電器は別売です。
27,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
59148270GWS18V-8本体、5AhバッテリーA1850LIB×1個、充電器GAL1880CV、ケースL-BOXX136N、サイドハンドル、ナット、フランジ、スパナレンチ、保護カバー(ワンタッチ方式)
57,000
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする