曜日別特売

スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付

スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付 - ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付 - ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付 - ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付 - ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付 - ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付 - ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付 - ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付 - ブラスト興業

PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。

用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150内容量1台
注意
※注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全36種類を絞り込む
文字内容
36種類すべて表示中
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59138935SY-36PWK-5050m先工事中
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59138951SY-360PWK-100100m先工事中
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59138960SY-360PWK-200200m先工事中
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59138969SY-360PWK-300300m先工事中
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59138978SY-360PWK-500500m先工事中
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59138987SY-11PWKお願い工事中につきご協力お願いします。
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59138996SY-30PWK段差あり
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139005SY-31PWK徐行
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139021SY-32PWK片側交互通行
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139030SY-33PWK停止位置
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139039SY-34PWK工事区間始まり
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139048SY-340PWK工事区間終わり
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139057SY-35PWK歩行者通路
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139066SY-37PWK-5050m先(車線減少左へ)
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139075SY-37PWK-100100m先(車線減少左へ)
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139091SY-37PWK-200200m先(車線減少左へ)
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139100SY-38PWK-5050m先(車線減少右へ)
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139109SY-38PWK-100100m先(車線減少右へ)
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139118SY-38PWK-200200m先(車線減少右へ)
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139127SY-42PWK車両通行止
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139136SY-44PWK車線減少
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139145SY-45PWK通行止
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139161SY-46PWK工事中
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139170SY-47PWK速度落としてください
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139179SY-53PWK右折禁止
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139188SY-54PWK左折禁止
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139197SY-55PWK工事車両出入口
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139206SY-56PWK通り抜けできません
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139215SY-59PWK最徐行
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139231SY-60PWK片側通行
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139240SY-61PWK全面通行止
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139249SY-62PWKまわり道
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139258SY-63PWK右折工事中
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139267SY-64PWK左折工事中
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139276SY-65PWK信号機あり
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59139285SY-66PWK関係者以外立入禁止
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする