合成皮革手袋 カワテック 外縫い 牛床アテ付

合成皮革手袋 カワテック 外縫い 牛床アテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)合成皮革手袋 カワテック 外縫い 牛床アテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)合成皮革手袋 カワテック 外縫い 牛床アテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)合成皮革手袋 カワテック 外縫い 牛床アテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)合成皮革手袋 カワテック 外縫い 牛床アテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)合成皮革手袋 カワテック 外縫い 牛床アテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)合成皮革手袋 カワテック 外縫い 牛床アテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)合成皮革手袋 カワテック 外縫い 牛床アテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)

天然皮革に比べ品質が安定している合成皮革手袋。柔らかく、しなやかで屈曲性が良く作業しやすい。手の平に牛床革製アテを高強度アラミド繊維糸で縫い付け強度をアップしました。土木・建築などハードな現場に最適です。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業材質手袋/合成皮革 掌/牛床革内容量1双
注意
※溶接、鋳造など火花や火を伴う作業に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59138881AG6540M227.512
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
59138890AG6540L22.8812.5
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
59138899AG6540LL23.68.513
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする