曜日別特売

ラクのびペックス コルゲートウォーム

ラクのびペックス コルゲートウォーム - セキスイラクのびペックス コルゲートウォーム - セキスイラクのびペックス コルゲートウォーム - セキスイラクのびペックス コルゲートウォーム - セキスイ

保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても6mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。

用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径101巻長さ(m)45被覆材ピンク材質(内管)架橋ポリエチレン内容量1巻
注意
※全てを袋から出さないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59139407CW10P45
26,690
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする