ラクのびペックス コルゲートウォーム

ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ

保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても7mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。

用途給水・給湯システム配管材 材質【コルゲート】低密度ポリエチレン 呼び径13 1巻長さ(m)45 被覆材ブルー 材質(内管)架橋ポリエチレン 内容量1巻
注意
※全てを袋から出さないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59139416 CW13B45
29,900
13,980
15,378 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする