曜日別特売
モノタロウ

折りたたみツールカート

折りたたみツールカート - モノタロウ折りたたみツールカート - モノタロウ折りたたみツールカート - モノタロウ折りたたみツールカート - モノタロウ折りたたみツールカート - モノタロウ折りたたみツールカート - モノタロウ折りたたみツールカート - モノタロウ

コンパクトに折り畳みができるプラスチック製のツールカート。
軽くて丈夫な、樹脂製ワゴンです。
ストッパー付き(内2個)のキャスターを使用しています。

キャスター
Φ約75
自在×4個
(2個ストッパー付)
用途工具の整理・整頓に材質フレーム:アルミ/棚板:PP質量(kg)7.2高さ(mm)830奥行(mm)395間口(mm)645段数3耐荷重(kg)全体:75/棚1枚:25折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220x395x1055引出しなし棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595x395x40内容量1台
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※用途以外での使用はしないでください。
※本製品の上や縁に腰を掛けたり乗ったりは絶対にしないでください。転倒してケガをすることがあります。
※最大積載質量(均等荷重)以上のものを載せたり、収納したりは絶対にしないでください。破損してケガをすることがあります。
※ボルトや金具がゆるんだままでは使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
※乱暴な取扱いや改造等用途以外の使用は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
※直射日光や、ストーブなどの高熱はさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。また高熱のものを直接置かないでください。変形や変色破損の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59162586-
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする