安全反射タスキベルト バックル調整タイプ
伸縮ゴム素材の反射材付タスキです。
バックルタイプで着用しやすく、夜間の車のライトなどに反射して自分の存在を知らせてくれます。
用途
警備、通勤通学、自転車乗車時など
材質
(本体)ポリエステル/ゴム、 (反射材)ガラスビーズ
長さ(mm)
最大1200
幅(mm)
48
色
蛍光グリーン
テープ幅(mm)
(反射材)20
材質(調節バックル)
POM
内容量
1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※保管の際は、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所、火の気のある場所は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59639338
-
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください