スタイラスペン 急速充電(for iPad) SP-02

スタイラスペン 急速充電(for iPad) SP-02 - アーテック[学校教材・教育玩具]スタイラスペン 急速充電(for iPad) SP-02 - アーテック[学校教材・教育玩具]スタイラスペン 急速充電(for iPad) SP-02 - アーテック[学校教材・教育玩具]スタイラスペン 急速充電(for iPad) SP-02 - アーテック[学校教材・教育玩具]スタイラスペン 急速充電(for iPad) SP-02 - アーテック[学校教材・教育玩具]スタイラスペン 急速充電(for iPad) SP-02 - アーテック[学校教材・教育玩具]スタイラスペン 急速充電(for iPad) SP-02 - アーテック[学校教材・教育玩具]

すぐ使える、すぐ描けるiPad対応・高性能スタイラスペン
ペアリング不要で電源を入れるだけですぐ使えます。パームリジェクション機能により、画面に手を置いても誤タッチが起こらず快適に描画可能。傾き検知機能で自然な線の表現も実現。約40分の急速充電で最大10時間連続使用でき、10分間の無操作で自動スリープに入り省電力。5段階のバッテリー表示で充電残量が視覚的にわかりやすいのもポイントです。画面に優しいPOM素材の樹脂ペン先を採用し、交換用ペン先が2個付属。
材質:本体:アルミニウム合金、ペン先:POM。サイズ:Φ9×165mm。セット内容:本体×1、充電用ケーブル(C-A)×1、交換用ペン先×2

用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×1、充電用ケーブル(C-A)×1、交換用ペン先×2材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM寸法(mm)Φ9×165内容量1本
注意
※2018年以降のApple iPad / iPad Pro /iPad Airバージョンのみ対応。iPhone、Android、Microsoftデバイス、またはそれ以前のiPadには対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5914887592104
オープン
1,700
1,870(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする