曜日別特売

ATホイッスル

ATホイッスル - アーテック[学校教材・教育玩具]ATホイッスル - アーテック[学校教材・教育玩具]ATホイッスル - アーテック[学校教材・教育玩具]ATホイッスル - アーテック[学校教材・教育玩具]ATホイッスル - アーテック[学校教材・教育玩具]ATホイッスル - アーテック[学校教材・教育玩具]ATホイッスル - アーテック[学校教材・教育玩具]ATホイッスル - アーテック[学校教材・教育玩具]

シンプルで使いやすいひも付きで便利なホイッスル
首掛けひも付きで便利なホイッスルです。首掛けひも付きで両手が自由に使えるため、応援やダンスパフォーマンスはもちろん、防災グッズとしても役立ちます。クリアな音がしっかり響き、イベントでは盛り上げ役に、防災時には自分の居場所を知らせるのに活用可能。学校行事やクラブ活動、アウトドアにも活用できる汎用性の高いホイッスルです。非常用持ち出し袋にも1つ備えておくと安心です。
材質:ホイッスル:ABS、ひも:PP。サイズ:本体:約17×20×49mm、ひも:800mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。セット内容本体のみ材質ホイッスル:ABS、ひも:PP寸法(mm)本体:約17×20×49、ひも:800梱包内容袋入り内容量1個
注意
※―
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5914828818987
230
146
161(税込)
3日以内出荷
返品不可
5914829718988
230
146
161(税込)
3日以内出荷
返品不可
5914830618989
230
146
161(税込)
3日以内出荷
返品不可
5914831519190
230
146
161(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする