スマート収納薄くて丈夫なCD/DVDプラスチックケース薄くて頑丈な「CD/DVDプラスチックケース」(10枚入)です。1ケースにディスク2枚を収納可能。透明仕様なので中身がひと目で確認でき、整理整頓にも便利です。業者間でのデータ受け渡しや、ペーパーレス化に伴うデータ保管にもおすすめです。省スペースで整理整頓しやすい10枚入りセットです。材質:PP、PS。サイズ:127×125×5mm。セット内容:本体×10