いろかたち木製パズルセット

いろかたち木製パズルセット - アーテック[学校教材・教育玩具]いろかたち木製パズルセット - アーテック[学校教材・教育玩具]いろかたち木製パズルセット - アーテック[学校教材・教育玩具]いろかたち木製パズルセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

色とかたちで遊んで学ぶ木製パズルセット
色や形の認識力と手先の巧緻性を育てる「いろかたち木製パズルセット」です。特別支援や幼児教育の現場で活躍する自立活動用教材セットです。木のぬくもりを感じる4種類のパズル(木製六角パズル、ヘキサゴンパズル、木製パズルひこうき、木製パズルみつばち)が入っています。木が持つ温かみや独特の香り、木目などが子どもの五感や好奇心を刺激します。
材質:木製六角パズル どうぶつ:MDF・ポプラベニヤ、木製ヘキサゴンパズル:MDF・ポプラベニヤ、木製パズル ひこうき:MDF、木製パズル みつばち:MDF、プラケース:PP。サイズ:木製六角パズル どうぶつ:190×160×11mm、木製ヘキサゴンパズル:145×127×10mm、木製パズル ひこうき:150×150×10mm、木製パズル みつばち:150×150×10mm、プラケース:445×385×210mm。セット内容:木製六角パズル どうぶつ×2、木製ヘキサゴンパズル×2、木製パズル ひこうき×2、木製パズル みつばち×2、プラケース×1

用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容木製六角パズル どうぶつ×2、木製ヘキサゴンパズル×2、木製パズル ひこうき×2、木製パズル みつばち×2、プラケース×1材質木製六角パズル どうぶつ:MDF・ポプラベニヤ、木製ヘキサゴンパズル:MDF・ポプラベニヤ、木製パズル ひこうき:MDF、木製パズル みつばち:MDF、プラケース:PP寸法(mm)木製六角パズル どうぶつ:190×160×11、木製ヘキサゴンパズル:145×127×10、木製パズル ひこうき:150×150×10、木製パズル みつばち:150×150×10、プラケース:445×385×210梱包内容プラケース入り適合年齢(歳)3内容量1セット
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5914866575738
オープン
6,091
6,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする