もじゃもじゃ楽しい!つなげて楽しい!新感覚ブロック!
もじゃぴたブロックは、どこからでも簡単につなげられるユニークなもじゃもじゃブロックです。緑、黄、赤、青、橙、桃、黒の7色の1セット約140ピースを使って作品づくりを楽しめます。ブロックの突起どうしがからまることで、どんな向きにもぴたっとくっつき、立体感のある作品を組み立てることができます。どこからでもつなげられるので、人や動物、面白いキャラクターまで自由自在に作れます。手先の感覚を養いながら、発想力や創造力を育むことができるので、特別支援学級や幼稚園、保育園、学童など幅広い場面で活躍します。子どもから大人まで楽しめる、新しいブロックです。また、ブロックは柔らかいプラスチック素材でつくられているため、突起が刺さって怪我をする恐れはありません。片付け忘れたブロックを裸足で踏んでしまっても痛くないため、安心してご使用いただけます。特別支援や幼児教育の現場で活躍する自立活動用教材セットです。付属のテキストには活動の目的やアプローチ方法が詳しく記載されているので、指導が初めての方でも安心して取り組めます。さらに、収納に便利なプラボックス付きで使わない時もスッキリ片付けられます。1セット140ピースのブロックが10セット入っています。