クリアブックA4 横入れ 40ポケット

クリアブックA4 横入れ 40ポケット - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアブックA4 横入れ 40ポケット - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアブックA4 横入れ 40ポケット - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアブックA4 横入れ 40ポケット - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアブックA4 横入れ 40ポケット - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアブックA4 横入れ 40ポケット - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアブックA4 横入れ 40ポケット - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアブックA4 横入れ 40ポケット - アーテック[学校教材・教育玩具]

A3見開き対応!出し入れしやすい横入れ式のクリアブック!
見開きで使える横入れタイプのA4クリアブック(40ポケット)です。横入れ式なので書類の出し入れがスムーズで、資料が折れにくいのが特長です。透明ポケットだから中身が一目瞭然、見出しを付けなくても整理が簡単です。スリムな設計で棚やバッグにもスッキリ収まります。A3サイズの書類も見開きで収納可能。プレゼン資料やマニュアル、カタログ整理に最適な1冊です。

セット内容本体のみ材質PP寸法(mm)309×235×21梱包内容袋入り内容量1個
注意
※―
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5914859574592レッド
390
246
271(税込)
3日以内出荷
返品不可
5914861174593グリーン
390
246
271(税込)
3日以内出荷
返品不可
5914862074594イエロー
390
246
271(税込)
3日以内出荷
返品不可
5914862974595ブルー
390
246
271(税込)
3日以内出荷
返品不可
5914863874596クリア
390
246
271(税込)
3日以内出荷
返品不可
5914864774597オレンジ
390
246
271(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする