手先のトレーニング初級セット!楽しく練習できるかわいい動物モチーフ!
手先のトレーニング初級編にぴったりな「ボタンとファスナー紐通しセット」です。特別支援や幼児教育の現場で活躍する自立活動用教材セットです。かわいい5種類の動物モチーフ(うさぎ・ライオン・てんとうむし・かえる・はりねずみ)で、楽しみながら手指の巧緻性を育てられます。ボタンかけ・ファスナー開閉・紐通しなど、日常生活に必要な動作を遊びながら練習できます。ボタンは大きな穴で扱いやすく、ファスナーも開け閉めしやすいデザイン。紐の先端は通しやすい形状で工夫されています。付属のテキストには活動の目的やアプローチ方法が詳しく記載されているので、指導が初めての方でも安心して取り組めます。さらに、収納に便利なプラボックス付きで使わない時もスッキリ片付けられます。
セット内容へんしんアニマル(うさぎ)×2、へんしんアニマル(ライオン)×2、ボタンとファスナーあそび (てんとうむし)×2、ボタンとファスナーあそび(かえる)×2、ボタンあそび(はりねずみ)×2、プラBOX×1材質へんしんアニマル(うさぎ):フェルト・ナイロン、へんしんアニマル(ライオン):フェルト・ナイロン、ボタンとファスナーあそび (てんとうむし):フェルト、ボタンとファスナーあそび(かえる):フェルト、ボタンあそび(はりねずみ):フェルト、プラケース:PP寸法(mm)へんしんアニマル(うさぎ):140×110×2(完成サイズ)、へんしんアニマル(ライオン):140×140×2(完成サイズ)、ボタンとファスナーあそび (てんとうむし):220×313×2、ボタンとファスナーあそび(かえる):210×210×2、ボタンあそび(はりねずみ):240×180×2、プラケース:337×210×140梱包内容プラケース入り適合年齢(歳)3内容量1セット