曜日別特売

手先を鍛える木製玩具セット

手先を鍛える木製玩具セット - アーテック[学校教材・教育玩具]手先を鍛える木製玩具セット - アーテック[学校教材・教育玩具]手先を鍛える木製玩具セット - アーテック[学校教材・教育玩具]手先を鍛える木製玩具セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

段階的に楽しく手先トレーニング!
段階的に手先の動きを鍛えられる「手先を鍛える木製玩具セット」です。特別支援や幼児教育の現場で活躍する自立活動用教材セットです。4種の木製玩具(くるくる君・おはしでつみき・ラッコバランス・くねくねいもむし)を使って、つかむ・つまむ・ひねる・積むといった多様な動作を楽しくトレーニングできます。箸をまだ使い慣れていない子どもでも、簡単な動作から無理なくスタートできます。活動を通じて手指の巧緻性、目と手の協応、集中力、気持ちの切り替え力まで自然と養えます。また、木が持つ温かみや独特の香り、木目などが子どもの五感や好奇心を刺激します。付属のテキストには活動の目的やアプローチ方法が詳しく記載されているので、指導が初めての方でも安心して取り組めます。さらに、収納に便利なプラボックス付きで使わない時もスッキリ片付けられます。

セット内容くるくる君×2、おはしでつみきゲーム×2、ラッコバランス×2、くねくねイモムシ×2、プラBOX×1材質くるくる君:木(樺)、おはしでつみきゲーム:木(シナ)、ラッコバランス:木、くねくねイモムシ:木、プラケース:PP寸法(mm)くるくる君:115×104×40、おはしでつみきゲーム:おはし(130×Φ2~6/ つみき(70×10×10・40×10×10・70×Φ10・40×Φ10、ラッコバランス:ラッコ(100×55×15/ 円柱大(Φ30×15/ 円柱中(Φ25×15/ 円柱小(Φ15×15/ サイコロ(15×15×15、くねくねイモムシ:約Φ32×180、プラケース:337×210×140梱包内容プラケース入り適合年齢(歳)3内容量1セット
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5914871775744
オープン
6,273
6,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする